75.00 CHF/ Mètrehors TVA
81.08 CHFTVA incluse
49,12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.00 CHF | - |
40+ | 66.85 CHF | 10.87% |
80+ | 63.00 CHF | 16.00% |
160+ | 61.40 CHF | 18.13% |
240+ | 59.95 CHF | 20.07% |
480+ | 58.20 CHF | 22.40% |
960+ | 56.45 CHF | 24.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 1T |
Type | HT 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 |