Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression TRACTOR HT 110 130 bar DN 16

  • ERIKS:14882562
  • Fabricant:7613288057999
Image 1
Tresse en acier de haute résistance à la traction. Intérieur résistant aux liquides à base d'huiles minérales
Robe extérieure résistante de manière restreinte à l'abrasion, aux huiles, aux carburants et aux intempéries.

Domaines d'application
Le domaine d'application sont les circuits hydraulique de basse et moyenne pression ainsi que des conduites de retour.
Ajouter à la liste

31.80 CHF/ Mètrehors TVA

34.38 CHFTVA incluse

28,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.80 CHF

-

40+

28.35 CHF

10.85%

80+

26.65 CHF

16.19%

160+

26.15 CHF

17.77%

240+

25.50 CHF

19.81%

480+

24.70 CHF

22.33%

960+

23.95 CHF

24.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TRACTOR 1T
Type
HT 1
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau d'insert
Acier
Norme EN
EN 853 2SN
Norme DIN
DIN 20022
Norme SAE
SAE 100 R1AT
Norme ISO
ISO 1436