23.40 CHF/ Mètrehors TVA
25.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.40 CHF | - |
40+ | 20.90 CHF | 10.68% |
80+ | 19.65 CHF | 16.03% |
160+ | 19.15 CHF | 18.16% |
240+ | 18.80 CHF | 19.66% |
480+ | 18.25 CHF | 22.01% |
960+ | 17.70 CHF | 24.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 1T |
Type | HT 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 |