| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.55 CHF | - |
40+ | 16.55 CHF | 10.78% |
80+ | 15.70 CHF | 15.36% |
160+ | 15.30 CHF | 17.52% |
320+ | 14.80 CHF | 20.22% |
640+ | 14.35 CHF | 22.64% |
1280+ | 13.90 CHF | 25.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 1T |
Type | HT 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 |