Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 116 KLZ-10 110 bar DN 16

  • ERIKS:14885128
  • Fabricant:7613288158047
Image 1
1 tresse extérieure en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304).

Caractéristiques de produit
  • Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
  • Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
  • Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
  • Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'utilisation
Les valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.

Indication de commande
Raccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
Ajouter à la liste

58.60 CHF/ Mètrehors TVA

63.35 CHFTVA incluse

70,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.60 CHF

-

50+

52.85 CHF

9.81%

75+

51.55 CHF

12.03%

125+

49.85 CHF

14.93%

250+

48.40 CHF

17.41%

500+

46.95 CHF

19.88%

1000+

45.60 CHF

22.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
100 KLZ/IP
Température maximum de service
260 °C
Température minimum de service
-60 °C
Matériau de la paroi intérieur
PTFE (Teflon®)
Matériau du paroi extérieur
Acier inoxydable 304 (1.4301)