Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 1116 KZ-10 150 bar DN 16

  • ERIKS:14889207
  • Fabricant:7613288227279
Image 1
1 insertion tresse métalique. Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets.
Ajouter à la liste

44.90 CHF/ Mètrehors TVA

48.54 CHFTVA incluse

20,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.90 CHF

-

50+

38.20 CHF

14.92%

100+

35.90 CHF

20.04%

150+

33.80 CHF

24.72%

300+

32.80 CHF

26.95%

600+

31.80 CHF

29.18%

1200+

30.85 CHF

31.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1100 KZ/MTH 1
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau du paroi extérieur
PUR
Matériau d'insert
Acier
Couleur paroi eterne
Noir
Norme SAE
SAE 100 R8