27.00 CHF/ Mètrehors TVA
29.19 CHFTVA incluse
94,95 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.00 CHF | - |
50+ | 22.95 CHF | 15.00% |
100+ | 21.60 CHF | 20.00% |
150+ | 20.30 CHF | 24.81% |
300+ | 19.65 CHF | 27.22% |
600+ | 19.05 CHF | 29.44% |
1200+ | 18.50 CHF | 31.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1100 KZ/MTH 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Acier |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme SAE | SAE 100 R8 |