| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.85 CHF | - |
50+ | 15.15 CHF | 15.13% |
100+ | 14.35 CHF | 19.61% |
150+ | 13.40 CHF | 24.93% |
300+ | 13.00 CHF | 27.17% |
600+ | 12.60 CHF | 29.41% |
1200+ | 12.25 CHF | 31.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1100 CKZ/OL 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PE-E |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |