Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 1106 CKZ-04 200 bar DN 06

  • ERIKS:14889120
  • Fabricant:7613288231252
Image 1
2 tresses de fibres synthétiques très résistante à la ruptur. Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets.
Ajouter à la liste

13.30 CHF/ Mètrehors TVA

14.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.30 CHF

-

50+

11.25 CHF

15.41%

100+

10.65 CHF

19.92%

150+

10.00 CHF

24.81%

300+

9.70 CHF

27.07%

600+

9.40 CHF

29.32%

1200+

9.15 CHF

31.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1100 CKZ/OL 7
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
PE-E
Matériau du paroi extérieur
PUR
Matériau d'insert
Tissu synthétique
Couleur paroi eterne
Noir
Norme EN
EN 855
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949