21.35 CHF/ Mètrehors TVA
23.08 CHFTVA incluse
167,2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.35 CHF | - |
50+ | 18.15 CHF | 14.99% |
100+ | 17.10 CHF | 19.91% |
150+ | 15.95 CHF | 25.29% |
300+ | 15.50 CHF | 27.40% |
600+ | 15.00 CHF | 29.74% |
1200+ | 14.55 CHF | 31.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1100 KZ/MTH 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Acier |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme SAE | SAE 100 R8 |