Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 105 KLZ-03 200 bar DN 05

  • ERIKS:14885123
  • Fabricant:7613288158092
Image 1
1 tresse extérieure en acier inoxydable, matérieau ref. 14301 (AISI 304).

Caractéristiques de produit
  • Résistance chimique: Pratiquement illimitée à tous les produits de toutes concentrations, impropre pour oxygène et vapeur
  • Résistance aux intempéries: Inerte à l'ozon et aux rayons U.V.
  • Résistance au vieillissement: Pratiquement illimitée
  • Qualité alimentaire et physiologique: Physiologiqement irréprochable, aucune transmission d'odeur ou de couleur
Indication d'utilisation
Les valeurs de pression de service indiqueéres dans le tableau sont celles obtenues lors d'essais réalisés entre -20°C à + 50°C. Au-delà, une réduction de la pression de service est conseillée.

Indication de commande
Raccords: Au choix en acier zingue ou inoxydable V4A (1.4571).
Ajouter à la liste

25.75 CHF/ Mètrehors TVA

27.84 CHFTVA incluse

123,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.75 CHF

-

50+

23.15 CHF

10.10%

75+

22.70 CHF

11.84%

125+

22.00 CHF

14.56%

250+

21.30 CHF

17.28%

500+

20.70 CHF

19.61%

1000+

20.05 CHF

22.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
100 KLZ/IP
Température maximum de service
260 °C
Température minimum de service
-60 °C
Matériau de la paroi intérieur
PTFE (Teflon®)
Matériau du paroi extérieur
Acier inoxydable 304 (1.4301)