50.05 CHF/ Mètrehors TVA
54.10 CHFTVA incluse
99,55 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.05 CHF | - |
50+ | 42.65 CHF | 14.79% |
100+ | 40.10 CHF | 19.88% |
150+ | 37.70 CHF | 24.68% |
300+ | 36.55 CHF | 26.97% |
600+ | 35.50 CHF | 29.07% |
1200+ | 34.35 CHF | 31.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 CKZ/VE 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |