44.40 CHF/ Mètrehors TVA
48.00 CHFTVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.40 CHF | - |
50+ | 37.80 CHF | 14.86% |
100+ | 35.55 CHF | 19.93% |
150+ | 33.40 CHF | 24.77% |
300+ | 32.45 CHF | 26.91% |
600+ | 31.45 CHF | 29.17% |
1200+ | 30.55 CHF | 31.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 CKZ/VE 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |