Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 1010 CKZ-06 175 bar DN 10

  • ERIKS:14888929
  • Fabricant:7613288234819
Image 1
2 tresses de fibres synthétiques très résistante à la ruptur. Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets.
Ajouter à la liste

22.30 CHF/ Mètrehors TVA

24.11 CHFTVA incluse

193,595 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.30 CHF

-

50+

18.95 CHF

15.02%

100+

17.85 CHF

19.96%

150+

16.80 CHF

24.66%

300+

16.25 CHF

27.13%

600+

15.80 CHF

29.15%

1200+

15.35 CHF

31.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1000 CKZ/VE 7
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau du paroi extérieur
PUR
Matériau d'insert
Tissu synthétique
Couleur paroi eterne
Noir
Norme EN
EN 855
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949