25.65 CHF/ Mètrehors TVA
27.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.65 CHF | - |
50+ | 21.70 CHF | 15.40% |
100+ | 20.50 CHF | 20.08% |
150+ | 19.15 CHF | 25.34% |
300+ | 18.60 CHF | 27.49% |
600+ | 18.05 CHF | 29.63% |
1200+ | 17.55 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 KZ/MT 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Acier |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme SAE | SAE 100 R8 |