19.65 CHF/ Mètrehors TVA
21.24 CHFTVA incluse
124,2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.65 CHF | - |
50+ | 16.80 CHF | 14.50% |
100+ | 15.75 CHF | 19.85% |
150+ | 14.90 CHF | 24.17% |
300+ | 14.45 CHF | 26.46% |
600+ | 14.00 CHF | 28.75% |
1200+ | 13.60 CHF | 30.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 CKZ/VE 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |