Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 1006 KZ-04 300 bar DN 06

  • ERIKS:14889212
  • Fabricant:7613288226463
Image 1
1 insertion tresse métalique. Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets.
Ajouter à la liste

21.50 CHF/ Mètrehors TVA

23.24 CHFTVA incluse

205,59 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.50 CHF

-

50+

18.35 CHF

14.65%

100+

17.20 CHF

20.00%

150+

16.25 CHF

24.42%

300+

15.80 CHF

26.51%

600+

15.35 CHF

28.60%

1200+

14.85 CHF

30.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1000 KZ/MT 1
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau du paroi extérieur
PUR
Matériau d'insert
Acier
Couleur paroi eterne
Noir
Norme SAE
SAE 100 R8