Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression 1006 CKZ-04 200 bar DN 06

  • ERIKS:14887603
  • Fabricant:7613288104334
Image 1
2 tresses de fibres synthétiques très résistante à la ruptur. Robe extérieure excellente résistance à l'ozone et aux rayons ultra-violets.
Ajouter à la liste

14.05 CHF/ Mètrehors TVA

15.19 CHFTVA incluse

100,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.05 CHF

-

50+

12.05 CHF

14.23%

100+

11.35 CHF

19.22%

150+

10.65 CHF

24.20%

300+

10.35 CHF

26.33%

600+

10.00 CHF

28.83%

1200+

9.70 CHF

30.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
1000 CKZ/VE 7
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
PA
Matériau du paroi extérieur
PUR
Matériau d'insert
Tissu synthétique
Couleur paroi eterne
Noir
Norme EN
EN 855
Norme SAE
SAE 100 R7
Norme ISO
ISO 3949