10.85 CHF/ Mètrehors TVA
11.73 CHFTVA incluse
612 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.85 CHF | - |
50+ | 9.25 CHF | 14.75% |
100+ | 8.70 CHF | 19.82% |
150+ | 8.20 CHF | 24.42% |
300+ | 7.95 CHF | 26.73% |
600+ | 7.70 CHF | 29.03% |
1200+ | 7.50 CHF | 30.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1000 CKZ/VE 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |