
14.60 CHF/ Mètrehors TVA
15.78 CHFTVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.60 CHF | - |
50+ | 11.20 CHF | 23.29% |
100+ | 10.40 CHF | 28.77% |
200+ | 10.00 CHF | 31.51% |
400+ | 9.70 CHF | 33.56% |
800+ | 9.35 CHF | 35.96% |
1600+ | 9.10 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | HELIFLEX |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Pression maximum de service | 1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PE/EVA |