
11.10 CHF/ Mètrehors TVA
12.00 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.10 CHF | - |
50+ | 8.15 CHF | 26.58% |
100+ | 7.80 CHF | 29.73% |
200+ | 7.50 CHF | 32.43% |
400+ | 7.25 CHF | 34.68% |
800+ | 7.00 CHF | 36.94% |
1600+ | 6.75 CHF | 39.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | HELIFLEX |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Pression maximum de service | 1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PE/EVA |