15.20 CHF/ Mètrehors TVA
16.43 CHFTVA incluse
197 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.20 CHF | - |
50+ | 9.80 CHF | 35.53% |
100+ | 9.55 CHF | 37.17% |
200+ | 9.35 CHF | 38.49% |
400+ | 9.10 CHF | 40.13% |
800+ | 8.85 CHF | 41.78% |
1600+ | 8.35 CHF | 45.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | FLORIFLEX |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Fil statique | Non |