Eriks

Tuyau Floriflex, rouleau=25m, diamètre intérieur 19x3mm

  • ERIKS:14927427
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Floriflex
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Non