Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 90mm

  • ERIKS:11192081
Image 1
Ajouter à la liste

76.70 CHF/ Mètrehors TVA

82.91 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.70 CHF

-

25+

69.20 CHF

9.78%

50+

62.10 CHF

19.04%

100+

56.00 CHF

26.99%

200+

50.40 CHF

34.29%

400+

45.40 CHF

40.81%

800+

40.90 CHF

46.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
101 mm
Pression maximum de service
2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
6 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
405 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
1.76 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui