Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 80mm

  • ERIKS:11192080
Image 1
Ajouter à la liste

76.30 CHF/ Mètrehors TVA

82.48 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.30 CHF

-

25+

68.70 CHF

9.96%

50+

61.80 CHF

19.00%

100+

55.70 CHF

27.00%

200+

50.10 CHF

34.34%

400+

45.20 CHF

40.76%

800+

40.70 CHF

46.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
9 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
370 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
1.49 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui