Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 70mm

  • ERIKS:11192078
Image 1
Ajouter à la liste

53.60 CHF/ Mètrehors TVA

57.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.05.2029

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.60 CHF

-

25+

48.30 CHF

9.89%

50+

43.50 CHF

18.84%

100+

39.00 CHF

27.24%

200+

35.30 CHF

34.14%

400+

31.70 CHF

40.86%

800+

28.60 CHF

46.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
70 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Pression maximum de service
3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
9 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
1.2 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui