51.80 CHF/ Mètrehors TVA
56.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.05.2029| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.80 CHF | - |
25+ | 46.60 CHF | 10.04% |
50+ | 42.00 CHF | 18.92% |
100+ | 37.70 CHF | 27.22% |
200+ | 34.10 CHF | 34.17% |
400+ | 30.60 CHF | 40.93% |
800+ | 27.50 CHF | 46.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRANSPAR-AS |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 76 % |
Rayon de courbure min. | 280 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Poids | 0.96 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Fil statique | Oui |