Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 45mm

  • ERIKS:11192073
Image 1
Ajouter à la liste

37.50 CHF/ Mètrehors TVA

40.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.05.2029

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.50 CHF

-

25+

33.70 CHF

10.13%

50+

30.40 CHF

18.93%

100+

27.40 CHF

26.93%

200+

24.70 CHF

34.13%

400+

22.20 CHF

40.80%

800+

20.00 CHF

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
210 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.64 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui