Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 35mm

  • ERIKS:11192000
Image 1
Ajouter à la liste

27.50 CHF/ Mètrehors TVA

29.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.05.2029

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.50 CHF

-

25+

24.90 CHF

9.45%

50+

22.30 CHF

18.91%

100+

20.10 CHF

26.91%

200+

18.10 CHF

34.18%

400+

16.40 CHF

40.36%

800+

14.70 CHF

46.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.48 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui