Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 32mm

  • ERIKS:11191999
Image 1
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.80 CHF

-

25+

22.30 CHF

10.08%

50+

20.10 CHF

18.95%

100+

18.10 CHF

27.02%

200+

16.40 CHF

33.87%

400+

14.70 CHF

40.73%

800+

13.30 CHF

46.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
130 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui