21.90 CHF/ Mètrehors TVA
23.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.05.2029| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.90 CHF | - |
25+ | 19.70 CHF | 10.05% |
50+ | 17.80 CHF | 18.72% |
100+ | 15.90 CHF | 27.40% |
200+ | 14.40 CHF | 34.25% |
400+ | 13.00 CHF | 40.64% |
800+ | 11.70 CHF | 46.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRANSPAR-AS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 76 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Poids | 0.39 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Fil statique | Oui |