| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.85 CHF | - |
50+ | 7.80 CHF | 11.86% |
100+ | 6.85 CHF | 22.60% |
200+ | 6.05 CHF | 31.64% |
400+ | 5.30 CHF | 40.11% |
800+ | 4.70 CHF | 46.89% |
1600+ | 4.05 CHF | 54.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.33 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |