| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.60 CHF | - |
50+ | 5.85 CHF | 11.36% |
100+ | 5.10 CHF | 22.73% |
200+ | 4.54 CHF | 31.21% |
400+ | 3.95 CHF | 40.15% |
800+ | 3.51 CHF | 46.82% |
1600+ | 3.14 CHF | 52.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.19 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |