Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=60m, diamètre intérieur 12x3mm

  • ERIKS:14509594
Image 1
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Mètrehors TVA

7.03 CHFTVA incluse

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.50 CHF

-

50+

5.75 CHF

11.54%

100+

5.05 CHF

22.31%

200+

4.49 CHF

30.92%

400+

3.89 CHF

40.15%

800+

3.46 CHF

46.77%

1600+

3.08 CHF

52.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
45 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.18 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F