57.90 CHF/ Mètrehors TVA
62.59 CHFTVA incluse
11 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.90 CHF | - |
30+ | 51.00 CHF | 11.92% |
60+ | 44.90 CHF | 22.45% |
120+ | 39.60 CHF | 31.61% |
240+ | 34.80 CHF | 39.90% |
480+ | 30.60 CHF | 47.15% |
960+ | 26.90 CHF | 53.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 103 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 270 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 2.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |