51.70 CHF/ Mètrehors TVA
55.89 CHFTVA incluse
202 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.70 CHF | - |
30+ | 45.40 CHF | 12.19% |
60+ | 40.00 CHF | 22.63% |
120+ | 35.10 CHF | 32.11% |
240+ | 30.90 CHF | 40.23% |
480+ | 27.30 CHF | 47.20% |
960+ | 24.00 CHF | 53.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 2.43 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |