Eriks

Tuyau en silicone TUSIL® BRIGHT Ø50x63mm/40m

  • ERIKS:14898226
Image 1
Tuyau de pression et d’aspiration pour les milieux de la cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. Approuvé sans phtalates selon 1907/2006/CE (REACH). Selon USP XXXII class VI, pas cytotoxique, testé selon ISO 10993 Section 5:2009. Surpasse les essais de migration selon les recommandations BfR XV & XXI Cat. 2. Pas approuvé en tant que matériel de transplantation. Pas utilisable pour le sang ou autres liquides humain.
Ajouter à la liste

230.00 CHF/ Mètrehors TVA

248.63 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

33 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230.00 CHF

-

20+

192.00 CHF

16.52%

40+

182.50 CHF

20.65%

80+

173.00 CHF

24.78%

160+

167.50 CHF

27.17%

320+

162.50 CHF

29.35%

640+

157.50 CHF

31.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
TUSIL® BRIGHT
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Rayon de courbure min.
210 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C