187.50 CHF/ Mètrehors TVA
202.69 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 187.50 CHF | - |
20+ | 156.00 CHF | 16.80% |
40+ | 149.00 CHF | 20.53% |
80+ | 141.00 CHF | 24.80% |
160+ | 136.50 CHF | 27.20% |
320+ | 132.50 CHF | 29.33% |
640+ | 128.50 CHF | 31.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TUSIL® BRIGHT |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Rayon de courbure min. | 155 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |