163.50 CHF/ Mètrehors TVA
176.74 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
44,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
20+ | 136.00 CHF | 16.82% |
40+ | 129.50 CHF | 20.80% |
80+ | 123.00 CHF | 24.77% |
160+ | 119.50 CHF | 26.91% |
320+ | 115.50 CHF | 29.36% |
640+ | 112.50 CHF | 31.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TUSIL® BRIGHT |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5.5 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |