Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 3 insertions 76x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886073
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

444.50 CHF/ Mètrehors TVA

480.50 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 03.03.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

444.50 CHF

-

4+

400.00 CHF

10.01%

8+

360.00 CHF

19.01%

16+

340.00 CHF

23.51%

32+

330.00 CHF

25.76%

64+

320.00 CHF

28.01%

128+

310.50 CHF

30.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Pression maximum de service
4 bar
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 177 °C