298.50 CHF/ Mètrehors TVA
322.68 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 03.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 298.50 CHF | - |
4+ | 269.00 CHF | 9.88% |
8+ | 241.50 CHF | 19.10% |
16+ | 228.50 CHF | 23.45% |
32+ | 222.00 CHF | 25.63% |
64+ | 215.00 CHF | 27.97% |
128+ | 208.50 CHF | 30.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |