222.50 CHF/ Mètrehors TVA
240.52 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
92 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222.50 CHF | - |
4+ | 199.50 CHF | 10.34% |
8+ | 180.00 CHF | 19.10% |
16+ | 170.00 CHF | 23.60% |
32+ | 165.00 CHF | 25.84% |
64+ | 160.00 CHF | 28.09% |
128+ | 155.00 CHF | 30.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |