205.00 CHF/ Mètrehors TVA
221.61 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.00 CHF | - |
4+ | 184.50 CHF | 10.00% |
8+ | 166.00 CHF | 19.02% |
16+ | 156.50 CHF | 23.66% |
32+ | 152.00 CHF | 25.85% |
64+ | 147.00 CHF | 28.29% |
128+ | 143.00 CHF | 30.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |