237.50 CHF/ Mètrehors TVA
256.74 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 237.50 CHF | - |
4+ | 214.00 CHF | 9.89% |
8+ | 192.50 CHF | 18.95% |
16+ | 182.00 CHF | 23.37% |
32+ | 176.50 CHF | 25.68% |
64+ | 171.50 CHF | 27.79% |
128+ | 166.00 CHF | 30.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |