Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 3 insertions 38x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886069
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

244.50 CHF/ Mètrehors TVA

264.30 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

244.50 CHF

-

4+

219.50 CHF

10.22%

8+

197.50 CHF

19.22%

16+

186.50 CHF

23.72%

32+

181.50 CHF

25.77%

64+

175.50 CHF

28.22%

128+

170.50 CHF

30.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
8 bar
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 177 °C