172.00 CHF/ Mètrehors TVA
185.93 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172.00 CHF | - |
4+ | 154.50 CHF | 10.17% |
8+ | 139.50 CHF | 18.90% |
16+ | 132.00 CHF | 23.26% |
32+ | 128.00 CHF | 25.58% |
64+ | 124.00 CHF | 27.91% |
128+ | 120.50 CHF | 29.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Pression maximum de service | 9 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |