215.00 CHF/ Mètrehors TVA
232.42 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 03.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 215.00 CHF | - |
4+ | 193.50 CHF | 10.00% |
8+ | 174.50 CHF | 18.84% |
16+ | 164.50 CHF | 23.49% |
32+ | 160.00 CHF | 25.58% |
64+ | 155.00 CHF | 27.91% |
128+ | 150.50 CHF | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |