154.00 CHF/ Mètrehors TVA
166.47 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.00 CHF | - |
4+ | 138.50 CHF | 10.06% |
8+ | 124.50 CHF | 19.16% |
16+ | 118.00 CHF | 23.38% |
32+ | 114.00 CHF | 25.97% |
64+ | 110.50 CHF | 28.25% |
128+ | 107.50 CHF | 30.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SILFAB |
Diamètre intérieur | 29 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de -54 jusqu'à 177 °C |