Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 3 insertions 102x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886325
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

586.00 CHF/ Mètrehors TVA

633.47 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

586.00 CHF

-

4+

527.50 CHF

9.98%

8+

475.00 CHF

18.94%

16+

448.50 CHF

23.46%

32+

435.00 CHF

25.77%

64+

422.00 CHF

27.99%

128+

409.00 CHF

30.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
112 mm
Pression maximum de service
3 bar
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 177 °C