Eriks

Tuyau en silicone SILFAB 1 insertion 25x5,0mm/15.2m

  • ERIKS:14885064
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Haute qualité
  • Pour hautes températures
  • Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone et à l'anti-gel
Ajouter à la liste

174.50 CHF/ Mètrehors TVA

188.63 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

12,2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174.50 CHF

-

15.2+

156.50 CHF

10.32%

30.4+

141.50 CHF

18.91%

60.8+

133.50 CHF

23.50%

122+

129.50 CHF

25.79%

244+

125.50 CHF

28.08%

488+

122.00 CHF

30.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SILFAB
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Pression maximum de service
6 bar
Longueur du rouleau
15.2 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de -54 jusqu'à 150 °C